N-3120 エコロック ZIPLOA 77031369 N-3120 エコロック ZIPLOA 77031369 N-3120 エコロック ZIPLOA 77031369 N-3120 エコロック ZIPLOA 77031369 N-3120 エコロック ZIPLOA 77031369 N-3120 エコロック ZIPLOA 77031369

エコロック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 77031369 品番 N-3120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

天然ゴムコーティング。原手にペットボトル再生糸使用。15ゲージ。U3段差編み。樹脂に加工を加えないプレーン皮膜採用。非常に薄い皮膜であるが耐久性、対候性に優れております。

サイズS 全長(cm)22 中指長(cm)7 手のひらまわり(cm)16 レッド ゲージ数15 機能耐久性、対候性 入数(双)1 用途作業 軽作業 ワーク 園芸 農業 引っ越し 材質ポリエステルPET 材質(すべり止め)天然ゴム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする