USB巻き取りケーブル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 77035264 品番 SU2-TCR70B
参考基準価格(税別)¥437 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

USB2.0充電/転送のType-C巻き取り式ケーブルです。
持ち運びに便利な約70cmの巻き取り式ケーブルを採用しています。
充電だけではなくデータ転送にも対応しています。

ケーブル長(cm)最大約70 コネクタ形状USB A オス - USB Type-C オス USBタイプUSB2.0準拠 仕様USB2.0 2.0A急速充電:対応(QC、PD非対応)、56kΩ安全基準:適合 ブラック 変換タイプオス - オス
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77035273
2023-12-21
用途:
画像取り込み時
建設業・工事業

パソコンと携帯をつないで画像を取り込ましてもらってます。
今のところ壊れていないので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする