AV変換ケーブル

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77035499 品番43535S-015L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥346

3.5mm4極ステレオを3.5mmステレオ(直角)に変換するアダプタ

ケーブル長(m)0.15 コネクタ形状3.5mm4極ステレオ(メス) - 3.5mmステレオ(オス) 加工金メッキ ケーブルOFC
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-18
用途:
無線機用マイク接続
サービス業

こちらの商品のプラグ側は三極になっているので利用を検討されている方は注意された方が良いかと思います。念のため問い合わせましたが、ジャック側は四極なので、サイト側としては問題ないとの見解でした。

2025-04-30
用途:
ポータブルナビの音声用に購入

防水ケースにナビを入れていますがどうしてもプラグが抜けるので,L型の物に変更.これで抜けは大丈夫そうです.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする