A-Gas Japan(旧:FUSO)
A-Gas Japan(旧:FUSO)の 空調/換気関連部品
A-Gas Japan(旧:FUSO)の エアコン部材
A-Gas Japan(旧:FUSO)の エアコン洗浄部材
エアコン洗浄機(コードレスバッテリー充電式)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
77045457
品番
JET-55B
参考基準価格(税別)
¥53,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
バッテリー式(18V)のコードレス洗浄機! 洗浄圧を「0.7、1.0Mpa」の2段階に切替可能です!
セット内容
専用ガン、専用高圧ホース5m、広角ランス、給水ホース2.5m、給水タンク(35L)
質量(kg)
4.2
電源
18v(リチウムイオン電池)、80W※バッテリーは付属しておりません
連続使用時間(分)
約60分(18V・4.0Ah 新品フル充電時)
流量(L/min)
4
洗浄能力
0.7,1.0Mpa(切替可能)
注意
※バッテリー及びバッテリー接続アダプターは付属しておりません
※本体購入時には必ずアダプターを併せてお求めください。