ジャストコーポレーション
ジャストコーポレーションの 袋・ラッピング用品
ジャストコーポレーションの 不織布袋
ジャストコーポレーションの 不織布バック
A5フラットトート 不織布バッグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(20枚)
注文コード
77045606
品番
G1JF0101-03
参考基準価格(税別)
¥2,080
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
マチなしのフラットな形でA5サイズ対応バッグです。
サブバッグにぴったりな小ぶりのバッグです。
サイズ
A5
色
ホワイト
材質
不織布(PP)
形状
マチなし/平袋
寸法(幅W×高さH)(mm)
約250×280
寸法(mm)
約30×250(持ち手)