A4縦型ツートントート 不織布バッグ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(20枚) 注文コード77045877 品番G1JF0110-13
参考基準価格(税別)¥2,860 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

オシャレなツートンの縦長サイズのバッグ。
プリント映えしPR効果バツグン!
持ち手も長く、肩掛けも可能です。

サイズA4縦型 ホットピンク 材質不織布(PP) 形状マチあり/角底 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×100×350 寸法(mm)約30×580(持ち手)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77045895
2023-05-12
用途:
高価なお買い物をされたお客様へのサービスや有料袋として
卸売・小売業

バッグの取手部分が長く肩にかけられるので使いやすいです。
深さがあり商品がはみ出しません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「不織布袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする