ジャストコーポレーション
ジャストコーポレーションの 袋・ラッピング用品
ジャストコーポレーションの 不織布袋
ジャストコーポレーションの 不織布バック
A4縦型ツートントート 不織布バッグ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(20枚)
注文コード
77045895
品番
G1JF0110-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,860
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
オシャレなツートンの縦長サイズのバッグ。
プリント映えしPR効果バツグン!
持ち手も長く、肩掛けも可能です。
サイズ
A4縦型
色
チョコレート
材質
不織布(PP)
形状
マチあり/角底
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約280×100×350
寸法(mm)
約30×580(持ち手)