初めてガッツらくらくファンクションZを購入しました。
コードの叩く部分が叩きやすいのと底の板がフリーで回るため作業がやりやすく
非常に満足です。
耐久性にいまいち不安があり、女房が使う電動草刈り機に使用しています。本人が使い方を良く分かっていないので、手がかかっていますが、出過ぎた紐の巻き取りなどは簡単に出来るし、左右に引き出す量も均等なので、使いやすいと思います。
タップするだけでコードが出てくるのでラクでした。
ナイロンコードなのでフェンス近くも安心して刈ることができました。
滑らせて草刈できるのは楽だと思い購入したが、中央部分にタップがある叩き出しに比べて強めに叩かないとコードが出ない。地面に滑らせて使用していると中央のロック(コード巻取時に使用)が少しずれてしまい本来フリーで回るはずのスライド板が一緒になって回転する。その時草刈機はかなり振動する。ロックを通常の使用時の位置に戻そうとするも土や草が噛みこんで動かせない。分解してもエアーで吹き飛ばすくらいでないと隙間に入っている土は取れない。
一回目の草刈り作業はナイロンコードが付属されていた物を使って無事終わった。
2回目の作業したときに、ナイロンコードを交換した。使用時、振動が気になり確認したところナイロンコードを取り出し口のアルミの四角い部品1個がなくなっていました。他の1個も簡単に外れそうです。部品がなくなった方は部品が取りついた箇所のブラスチックの強度が弱いような気がしますので検討及び改善を希望します。