曜日別特売
98194 草刈りコード スパイラルMAX プロ 斎藤撚糸 77046419

草刈りコード スパイラルMAX プロ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(50m×10巻)
内容量1箱(50m×10巻)注文コード77046419品番98194
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

草刈コード本来の機能を発揮させるため、1度コードの状態にした物を再度ナイロンの融点まで昇温し草刈りに適する撚りを入れ冷却固着するという特殊な加工を施した草刈りコードです。耐久性、安全性、経済性と渦空気流発生設計によって静粛性を兼ね備えていますので、安心して心地よく使っていただけます。

用途草刈用ナイロンコード形状四角型・スパイラル型長さ(m)50太さ(mm)対角3.0材質共重合ナイロンタイプ丸ハードケースドーナッツ巻
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする