※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SF80TP スーパーオーバル コミー 77047469 SF80TP スーパーオーバル コミー 77047469 SF80TP スーパーオーバル コミー 77047469 SF80TP スーパーオーバル コミー 77047469 SF80TP スーパーオーバル コミー 77047469

スーパーオーバル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 付属品フレキシブルアーム(角度調整可能なアーム、パイプ用金具付き) 仕様※SF80とSF81はミラーの大きさは同じですが、曲率半径の小さなSF80の方が映る範囲が広いです(約1.5倍)。像の大きさはSF81の方が大きいです(約1.5倍)。 注文コード77047469 品番SF80TP
参考基準価格(税別)¥39,500 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は付属品・仕様など33種類から選べます 他の種類を見る

シンプル!超軽量!目立たず多様な空間に溶け込むデザイン。自由に曲がるフレキシブルアームで角度調整が簡単にできるミラーです。

付属品フレキシブルアーム(角度調整可能なアーム、パイプ用金具付き) 質量(kg)1.3 寸法(幅W×高さH)(mm)785×500 厚さ(mm)2(ミラー) 曲率半径860R 取付場所パイプ(Φ15〜60mm) アーム長さ(mm)250 ミラー裏面:ホワイト、アーム:ホワイト 挟める範囲(Φmm)15〜60 用途店舗の接客向上・防犯対策、病院・介護施設の見守り、オフィスやバックヤードの安全対策など、さまざまな用途でお使いいただけます。 仕様※SF80とSF81はミラーの大きさは同じですが、曲率半径の小さなSF80の方が映る範囲が広いです(約1.5倍)。像の大きさはSF81の方が大きいです(約1.5倍)。
注意
※室内専用※オイルミストが発生する場所ではご使用できません。※ビス止め用の取付金具は付属しません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする