※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コミー
コミーの 道路用品
コミーの 安全ミラー
コミーの 室内用 安全ミラー
スーパーオーバル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
付属品
フレキシブルアーム(角度調整可能なアーム、表ベース付き)、裏ベースセット、ステンベルト
注文コード
77047487
品番
SF35BTS
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
付属品・仕様
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
シンプル!超軽量!目立たず多様な空間に溶け込むデザイン。自由に曲がるフレキシブルアームで角度調整が簡単にできるミラーです。
付属品
フレキシブルアーム(角度調整可能なアーム、表ベース付き)、裏ベースセット、ステンベルト
質量(kg)
0.66
寸法(幅W×高さH)(mm)
350×230
厚さ(mm)
2(ミラー)
曲率半径
860R
取付場所
円柱(Φ70〜900mm)・角柱(1辺55〜650mm)
アーム長さ(mm)
200
色
ミラー裏面:ホワイト、アーム:ホワイト
適合寸法(mm)
Φ70〜900(巻ける円柱)、1辺が55〜650(巻ける角柱)
用途
店舗の接客向上・防犯対策、病院・介護施設の見守り、オフィスやバックヤードの安全対策など、さまざまな用途でお使いいただけます。
注意
※室内専用※オイルミストが発生する場所ではご使用できません。※ビス止め用の取付金具は付属しません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません