※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1式
付属品フレキシブルアーム(角度調整可能なアーム、表ベース付き)、裏ベースセット、ステンベルト
仕様※SF80とSF81はミラーの大きさは同じですが、曲率半径の小さなSF80の方が映る範囲が広いです(約1.5倍)。像の大きさはSF81の方が大きいです(約1.5倍)。
注文コード77047523
品番SF81TS
参考基準価格(税別)¥39,500
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
シンプル!超軽量!目立たず多様な空間に溶け込むデザイン。自由に曲がるフレキシブルアームで角度調整が簡単にできるミラーです。