※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SF35BTL スーパーオーバル コミー 77047539 SF35BTL スーパーオーバル コミー 77047539 SF35BTL スーパーオーバル コミー 77047539 SF35BTL スーパーオーバル コミー 77047539 SF35BTL スーパーオーバル コミー 77047539

スーパーオーバル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 付属品フレキシブルアーム(角度調整可能なアーム、表ベース付き)、裏ベースセット(目の粗い金網用) 注文コード77047539 品番SF35BTL
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は付属品・仕様など33種類から選べます 他の種類を見る

シンプル!超軽量!目立たず多様な空間に溶け込むデザイン。自由に曲がるフレキシブルアームで角度調整が簡単にできるミラーです。

付属品フレキシブルアーム(角度調整可能なアーム、表ベース付き)、裏ベースセット(目の粗い金網用) 質量(kg)0.69 寸法(幅W×高さH)(mm)350×230 厚さ(mm)2(ミラー) 曲率半径860R 取付場所目の粗い金網 アーム長さ(mm)200 ミラー裏面:ホワイト、アーム:ホワイト 挟み能力(mm)〜15(金網厚) 用途店舗の接客向上・防犯対策、病院・介護施設の見守り、オフィスやバックヤードの安全対策など、さまざまな用途でお使いいただけます。
注意
※室内専用※オイルミストが発生する場所ではご使用できません。※ビス止め用の取付金具は付属しません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする