付属品フレキシブルアーム(角度調整可能なアーム・表ベース付き)、裏ベースセット、ステンベルト
質量(kg)0.69
寸法(Φmm)280
厚さ(mm)2(ミラー)
曲率半径270R
取付場所円柱(Φ70〜900mm)・角柱(1辺55〜650mm)
アーム長さ(mm)200
色ミラー裏面:ホワイト、アーム・パイプ:ホワイト
適合寸法(mm)Φ70〜900(巻ける円柱)、1辺が55〜650(巻ける角柱)
用途店舗の接客向上・防犯対策、病院・介護施設の見守り、オフィスやバックヤードの安全対策など、さまざまな用途でお使いいただけます。
型式丸型