丸ミラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 付属品フレキシブルアーム(角度調整可能なアーム・表ベース付き)、裏ベースセット、ステンベルト 注文コード77047785 品番MF44TS
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は付属品など20種類から選べます 他の種類を見る

使いやすさでロングセラー。見たいところを重点的に!見た目も構造もシンプルなデザインの円形ミラーです。自由に曲がるフレキシブルアームで角度調整が簡単にできるミラーです。

付属品フレキシブルアーム(角度調整可能なアーム・表ベース付き)、裏ベースセット、ステンベルト 質量(kg)1.1 寸法(Φmm)440 厚さ(mm)2(ミラー) 曲率半径600R 取付場所円柱(Φ70〜900mm)・角柱(1辺55〜650mm) アーム長さ(mm)250 ミラー裏面:ホワイト、アーム・パイプ:ホワイト 適合寸法(mm)Φ70〜900(巻ける円柱)、1辺が55〜650(巻ける角柱) 用途店舗の接客向上・防犯対策、病院・介護施設の見守り、オフィスやバックヤードの安全対策など、さまざまな用途でお使いいただけます。 型式丸型
注意
※室内専用※オイルミストが発生する場所ではご使用できません。※ビス止め用の取付金具は付属しません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする