MF28TY 丸ミラー コミー 77047889

MF28TY 丸ミラー コミー 77047889
MF28TY 丸ミラー コミー 77047889
MF28TY 丸ミラー コミー 77047889
MF28TY 丸ミラー コミー 77047889

丸ミラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1式付属品フレキシブルアーム(角度調整可能なアーム、表ベース付き)、裏ベースセット(配線ダクト・角パイプ用)注文コード77047889品番MF28TY
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

使いやすさでロングセラー。見たいところを重点的に!見た目も構造もシンプルなデザインの円形ミラーです。自由に曲がるフレキシブルアームで角度調整が簡単にできるミラーです。

用途店舗の接客向上・防犯対策、病院・介護施設の見守り、オフィスやバックヤードの安全対策など、さまざまな用途でお使いいただけます。付属品フレキシブルアーム(角度調整可能なアーム、表ベース付き)、裏ベースセット(配線ダクト・角パイプ用)質量(kg)0.54寸法(Φmm)280厚さ(mm)2(ミラー)曲率半径270R取付場所配線ダクト・角パイプアーム長さ(mm)200ミラー裏面:ホワイト、アーム・パイプ:ホワイト挟み能力(mm)~70(タテ幅)/~65(ヨコタテ幅)型式丸型
注意
※室内専用※オイルミストが発生する場所ではご使用できません。※ビス止め用の取付金具は付属しません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする