3/22より値下げ!現場を応援
コミー
コミーの 道路用品
コミーの 安全ミラー
コミーの 室内用 安全ミラー
ラミドーム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1式
注文コード
77047934
品番
LT5TX
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
値下げ
¥
25,980
バスケットに入れる
浮遊感覚のシンプルデザイン。360°どの方向からも人の動きが見えるので、十字路での衝突防止に最適です。グッドデザイン賞受賞商品です。
付属品
アルミチャンネル、裏ベースセット(金網用)
材質
アクリル
質量(kg)
0.86
寸法(Φ×高さH)(mm)
495×225
厚さ(mm)
3(ミラー)
曲率半径
256R
取付場所
金網
挟み能力(mm)
〜5(金網厚)
用途
十字路の衝突防止に!什器や書棚、ロッカーの間の死角解消にも。
型式
ドーム型
注意
※室内専用※オイルミストが発生する場所ではご使用できません。※ビス止め用の取付金具は付属しません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません