ラミドーム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式 注文コード 77047968 品番 LT7TY
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥68,000 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

浮遊感覚のシンプルデザイン。360°どの方向からも人の動きが見えるので、十字路での衝突防止に最適です。グッドデザイン賞受賞商品です。

付属品アルミチャンネル、裏ベースセット(配線ダクト・角パイプ用) 材質アクリル 質量(kg)1.7 寸法(Φ×高さH)(mm)690×311 厚さ(mm)3(ミラー) 曲率半径359R 取付場所配線ダクト・角パイプ 挟み能力(mm)〜70(タテ幅)/〜65(ヨコタテ幅) 用途十字路の衝突防止に!什器や書棚、ロッカーの間の死角解消にも。 型式ドーム型
注意
※室内専用※オイルミストが発生する場所ではご使用できません。※ビス止め用の取付金具は付属しません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする