代表画像
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電球
Panasonic(パナソニック)の LED電球
Panasonic(パナソニック)の 一般電球タイプLED電球
LED電球E26パルック広配光
(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
光色
電球色
定格消費電力(W)
4.4
注文コード
77048415
品番
LDA4LGK4
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
この商品は
光色・定格消費電力
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
定格消費電力(W)
4.4
全光束(Lm)
485
電球形状
一般電球
色温度(K)
2700
定格入力電流(A)
0.072
長さ(mm)
98
質量(g)
66
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
100
口金
E26
定格寿命(時間)
40000
外径(mm)
55
光色
電球色
電球の種類
LED