浅野金属工業
浅野金属工業の キッチン・調理用品
浅野金属工業の ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き
浅野金属工業の キッチンばさみ
鱧ハサミ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77049998
品番
AK7697
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
材質
SUS304
サイズ(mm)
400
寸法L(mm)
410
寸法L1(mm)
255
寸法L2(mm)
120
寸法B(mm)
106
寸法B1(mm)
30
質量(g)
600
関連資料:
(0.01MB)