※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)(アクチュエータのみ)

JXC5H75- 高タクト対応コントローラ(ステップデータ入力タイプ) JXC5H/6Hシリーズ SMC 77058958 JXC5H75- 高タクト対応コントローラ(ステップデータ入力タイプ) JXC5H/6Hシリーズ SMC 77058958

高タクト対応コントローラ(ステップデータ入力タイプ) JXC5H/6Hシリーズ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付け方法ねじ取付形 注文コード77058958 品番JXC5H75-
参考基準価格(税別)¥34,540 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は取付け方法など32種類から選べます 他の種類を見る
コントローラ種類パラレルI/O(NPN)タイプ 取付け方法ねじ取付形 I/Oケーブル長さ(m)5 用途電動シリンダ―用コントローラー 仕様高タクト対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする