CKD
CKDの 方向制御機器
CKDの パイロット式ソレノイドバルブ
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F6〜)
(1件のレビュー)
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
DC12
接続口径
Rc3/4
注文コード
77073114
品番
4F630-20-DC12V
参考基準価格(税別)
¥45,520
販売価格(税込)
¥44,633
販売価格(税別)
¥
40,575
バスケットに入れる
この商品は
電圧・接続口径
など
7905
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
Rc3/4
電圧(V)
DC12
ポート数
5
ねじの種類
Rc
使用流体
圧縮空気
CADデータダウンロード