4F640E-20-GP-AC110V パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(3位置ABR接続) CKD 77094902

パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(3位置ABR接続)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)AC110 接続口径Rc3/4 注文コード77094902 品番4F640E-20-GP-AC110V
参考基準価格(税別)¥62,590 販売価格(税込) ¥61,559
販売価格(税別)
55,963
この商品は電圧・接続口径など88種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)AC110 接続口径Rc3/4 ポート数5 ねじの種類Rc 使用流体圧縮空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする