4F650-15-P-AC200V-ST 4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F6〜) CKD 77101972

4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F6〜)

(1件のレビュー)
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)AC200 接続口径Rc1/2 注文コード77101972 品番4F650-15-P-AC200V-ST
参考基準価格(税別)¥45,690 販売価格(税込) ¥44,812
販売価格(税別)
40,738
この商品は電圧・接続口径など7905種類から選べます 他の種類を見る
接続口径Rc1/2 電圧(V)AC200 ポート数5 ねじの種類Rc 使用流体圧縮空気

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77044965
2017-12-20
用途:
機械装置
同進金属工業株式会社 様

まだ交換はしていませんが、現状取り付けてあるのが30年以上まえの型になります。メーカーに問い合わせたら同じ型は無いけれど、汎用性のある部品を紹介してもらいました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする