テストインジケータ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 目量(mm)0.002 測定範囲(mm)0.2 注文コード77123367 品番TI-612HX(ミツトヨ実施校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥26,980 販売価格(税込) ¥29,568
販売価格(税別)
26,880
この商品は目量・測定範囲・内容量など25種類から選べます 他の種類を見る

ダイヤルゲージでは測れない狭い場所や、深い場所の測定が簡単・正確に行えます。
先端がスリム形状であり、深く差し込んで測定することができます。
クラッチタイプです。(切換えレバーにより、測定子の作動する方向が変わります。)
オオイイタにはハードコーティングとハンシャ抑制コーティングを採用。耐傷性及び指針視認性が良好です。
外枠が前面から外せる構造で、メンテナンス性は良好です。
測定子長さを目盛板に表示し、測定子の取り付け間違いによる精度不良を抑止できます。

適応アクセサリ
測定子:190547、190548、103017、103010(標準付属品)、21CZA209、103018
ステム:102036、102389(標準付属品)、102822、102081、クランプ(アリ溝付き):902053、900320、900321、ホルダ:900209(アームA)、953638、900211(アームB)、21CZA230(ユニバーサル)、キースパナ:301336(標準付属品)
目量(mm)0.002 測定範囲(mm)0.2 測定力(N)0.4以下 目盛板0-100-0 戻り誤差(μm)3 繰返し精密度(μm)1 指示誤差(μm)10目盛:2 校正証明書一般校正 付属品ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付 仕様スタンダード、小面径、超硬測定子 質量(g)50 シリーズ513 寸法L1(mm)14.7 寸法L2(mm)11.2 目盛仕様0-100-0 寸法L3(mm)51.4 全測定範囲行き指示誤差(mm)0.004
注意

※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テストインジケータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/089/
2022-11-11

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする