外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)610×610×290吹出風速(m/s)2.77 at 249 Pa材質ろ材:ガラス繊維、セパレータ :アルミニウム、シール材:ウレタン樹脂、シリコン樹脂、フレーム:アルミニウム(アルマイト処理)(専用フレーム)、ガスケット:クロロプレンスポンジ最高使用温度(℃)80使用湿度(%RH)最高95(結露のないこと)定格風量(m3/min)56.0初期圧力損失(Pa)249最終圧力損失(Pa)498捕集効率(%)99.97 at 0.3μm質量(kg)16.0寸法(幅W×高さH)(mm)610×610パッキンなし