曜日別特売
B-FU-020-1010SD-F 100H x100W x77D ミニクリーン排気ユニット 忍足研究所(OSHITARI) 77125686

ミニクリーン排気ユニット

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送46日以内出荷とは
内容量1個寸法(幅W×高さH)(mm)100×100注文コード77125686品番B-FU-020-1010SD-F 100H x100W x77D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

軽量コンパクトで発塵部位に直接取付可能
分散配置で効果的な防塵レイアウト
クリーンルーム室圧に対してわずか9.8Pa以下のマイナス圧を維持することで高清浄度を確保可能
配管不要、真空ブロワー不要
低騒音
ローコスト

用途
生産機器、制御盤、自動機器(ロボット)、測定機器 etc
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×100×77寸法(幅W×高さH)(mm)100×100

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空調用フィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/185/
2023-03-02

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする