曜日別特売
ELC.00.30000 Horn Mount PowerHub2 Fuse Block DENALI 77132729

Horn Mount PowerHub2 Fuse Block

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量1個注文コード77132729品番ELC.00.30000
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

DENALI製のPowerHub2パワーディストリビューションモジュールでは、クリーンでプロフェッショナルな方法で、最大6つの電子機器をバイクに安全に接続することができます。
CAN-Busと互換性があり、6個の15アンペア定格およびヒューズ出力、6個の接地ポスト、および直接バッテリ接続用のプラグアンドプレイワイヤリングハーネスが含まれています。
6つの出力をそれぞれ個別に、「常にON」に設定するか、またはオートバイのエンジン稼働で「ON/OFFに切り替え」することができます。
ユニット全体の定格は30A(360W)です。
6つの各回路は、同時に合計30Aを超えることなく、それぞれ最大15A(180W)を処理できます。
6回路で最大15A(180W)まで処理可能
CANbus互換
ポジションロックコネクタ付き152.4cm長の10ゲージワイヤリングハーネス。
PowerHub2をバッテリに接続するためのワイヤリングハーネス(ポジティブタップコネクタ付きスイッチトリガー線)
PowerHub2を平らな面に接続するためのクイックリリースの取り付け方法を提供する自己接着フックとループパッド

セット内容PowerHub2ヒューズブロック、リング端末×2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)76.2×101.6×25.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする