商品レビューを投稿する内容量1個注文コード77133063品番LAH.00.10400.B
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥12,078販売価格(税別)
このDENALIエンジンガード/フレームライトマウントキットは、エンジンガード、フレームチューブ、または直径32mm~38mm(1.25in~1.5in)のチューブにDENALILEDライトキットを取り付けることができます。
これらのライトマウントには独自の八角形の内側輪郭があり、クランプが広範囲のチューブ直径をしっかりと把持できるようになっています。
オプションの完全回転可能なマウントシェルフを備えています。
これらのクランプは、クルーザーや標準的なオートバイに一般的に見られるOEMまたはアフターマーケットエンジンガードにライトを取り付けるためのものです。
クランプは、ライトをエンジンガードの内側に配置し、先端を保護します。
クランプはフレームダウンタブに完全にフィットするサイズになっており、多くのクルーザーと標準的なオートバイにクリーンでロープロファイルの取り付けを実現します。
調節可能なグリップ範囲32mm~38mm
回転可能な取り付けシェルフにより、4番目の調整軸が可能になります。
ライトはシェルフに取り付けたり、直接クランプに取り付けることができます。
ライトポッドをM8ボルトで取り付け可能です。
陽極酸化黒鉛アルミニウム。
AltRiderクラッシュバーに直径32mm(1.25in)のチューブを取り付けます。
19mm(3/4in)チューブと25mm(1in)チューブのAltRiderクラッシュバーには使用できません。