曜日別特売
MBK.HOR Switch Mount DENALI 77133456

Switch Mount

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量1個注文コード77133456品番MBK.HOR
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

長いボルトと2つの異なる長さのスペーサ(付属)のうちの1つを使用して、クラッチまたはブレーキ制御ハウジングに取り付けます。
DENALIのON/OFFスイッチは、ライトキットとアクセサリーワイヤーハーネスを備えた両面テープまたはベルクロを使用して、このブラケットに取り付けることができます。

セット内容M6×30ネジ、M5×40ネジ、10mmスペーサー、15mmスペーサー、6.4mmのIDホールを持つスイッチマウント(ダブルまたはシングルを選択)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする