リークラボ・ジャパン
蛍光剤入りエアゾール缶 【134a補充用】
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(50mL×6本)
1箱(50mL×6本)
1箱(50mL×12本)
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(50mL×6本)
注文コード
77140763
品番
DC-3821-0601
参考基準価格(税別)
¥7,480
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
R134a/PAGオイルシステム専用タイプ。
蛍光剤の注入が極めて簡単(ガスチャージと同じ)。
1本で冷凍機油量約150mlまで対応。大型車は2本使用。
回収再生機にも装着可能。
用途
車のエアコンに。
適合ガス
R134a
成分
R134a
容量(mL)
50
タイプ
蛍光剤入り
セット内容
1箱(6本入)
対応
冷凍機油(適合車):PAG
使用の目安
1台分(軽自動車・乗用車〈ガス量:約600g以下〉)、2本以上(大型車〈ガス量に応じて〉)
危険等級
Ⅲ
対応冷媒種別
R134a
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
0.06L
危険物の性状
非水溶性
注意
※目安は、PAGコンプレッサーオイル量150mlに対し1本をご使用ください。
※現在HV・EV車の電動コンプレッサーには、POEベースの冷凍機油が使われています。蛍光剤を正しく使い分け、詳しくご理解のうえ、安全にご使用ください。
※PAG オイルを電動コンプレッサー車に使用しないでください。絶縁性能の低下を引き起こし、コンプレッサーへ悪影響を及ぼす可能性があります。※注入するホースが長い場合は内壁に蛍光剤が残存する恐れがありますので、ご注意ください。
※すべての作業中において、紫外線から目を守る保護メガネを着用してください。
※破裂や引火する恐れがありますので、直射日光のあたる場所や40℃以上、火気に近くに置かないでください。
※廃棄の際は中身を使い切ってから、火の気のない戸外でガスを完全に抜いてから捨ててください。