アースガーデン ロハピ

(5件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(500mL) 注文コード 77140955 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

●野菜・果樹・花・庭木に
●食品原料99.9%
●収穫当日まで何度でも
※注意:一度病気になった葉の病斑はもとには戻らない。
●虫の退治&病気の予防(※病気の進行に対する効果です。)に
【適用病害虫の例】厄介な虫と病気にすばやく効く!
●虫:アオムシ、アブラムシ類、コナジラミ類、ハダニ類、チュウレンジハバチ、アメリカシロヒトリ
●病気:うどんこ病、黒星病
【殺虫殺菌剤】【家庭園芸用】

用途
食品原料99.9%でできた殺虫殺菌剤。
安心な成分でしっかりと病害虫対策をしたい方に。
使用方法
【散布方法】
スプレーの先端口のキャップを回し、「SPRAY」にあわせると、近くに広く噴射できます。「JET」にあわせると、離れた所まで噴射できます。
逆さスプレーできます。
薄めずそのまま使えます。
【使用方法】希釈せずにそのまま散布する。【使用時期】発生初期
【効果的な散布方法】
虫:虫体にたっぷり散布してください。
病気:葉の表裏にたっぷり散布してください。
虫は葉裏にも隠れているため、葉の表裏にたっぷり散布してください。
対象害虫
【適用病害虫の範囲及び使用方法】
●作物名:野菜類(カリフラワー、キャベツ、ブロッコリーを除く)/適用病害虫名:アブラムシ類、コナジラミ類、ハダニ類、うどんこ病
●作物名:カリフラワー、キャベツ、ブロッコリー/適用病害虫名:アブラムシ類、コナジラミ類、ハダニ類、アオムシ、うどんこ病
●作物名:未成熟とうもろこし/適用病害虫名:アブラムシ類
●作物名:果樹類(りんごを除く)/適用病害虫名:アブラムシ類、ハダニ類
●作物名:りんご/適用病害虫名:アブラムシ類、ハダニ類、うどんこ病
●作物名:花き類・観葉植物(ばらを除く)/適用病害虫名:アブラムシ類、コナジラミ類、ハダニ類、うどんこ病
●作物名:ばら/適用病害虫名:アブラムシ類、コナジラミ類、チュウレンジハバチ、ハダニ類、うどんこ病、黒星病
●作物名:樹木類(さくらを除く)/適用病害虫名:アブラムシ類、ハダニ類、うどんこ病
●作物名:さくら/適用病害虫名:アブラムシ類、ハダニ類、アメリカシロヒトリ、うどんこ病
【野菜類とは】
ミニトマト、トマト、きゅうり、なす、ピーマン、ねぎ、オクラ、大葉(シソ)、えだまめ、さやえんどう、だいこん、いちごなど
・豆類、いも類にも使える:そらまめ、いんげん、じゃがいも、さつまいもなど
【果樹類とは】
ブルーベリー、レモン、うめ、オリーブ、かき、みかん、りんご、ラズベリーなど
【花き類とは】
チューリップ、パンジー、シクラメン、ペチュニア、アサガオ、クレマチス、クリスマスローズなど
適合作物
【樹木類】【野菜類】 ミニトマト、トマト、きゅうり、なす、ピーマン、ねぎ、オクラ、大葉(シソ)、えだまめ、さやえんどう、だいこん、いちごなど
・豆類、いも類にも使える:そらまめ、いんげん、じゃがいも、さつまいもなど
【果樹類】 ブルーベリー、レモン、うめ、オリーブ、かき、みかん、りんご、ラズベリーなど
【花き類】 チューリップ、パンジー、シクラメン、ペチュニア、アサガオ、クレマチス、クリスマスローズなど
適合病害虫
【適用病害虫の範囲及び使用方法】
●作物名:野菜類(カリフラワー、キャベツ、ブロッコリーを除く)/適用病害虫名:アブラムシ類、コナジラミ類、ハダニ類、うどんこ病
●作物名:カリフラワー、キャベツ、ブロッコリー/適用病害虫名:アブラムシ類、コナジラミ類、ハダニ類、アオムシ、うどんこ病
●作物名:未成熟とうもろこし/適用病害虫名:アブラムシ類
●作物名:果樹類(りんごを除く)/適用病害虫名:アブラムシ類、ハダニ類
●作物名:りんご/適用病害虫名:アブラムシ類、ハダニ類、うどんこ病
●作物名:花き類・観葉植物(ばらを除く)/適用病害虫名:アブラムシ類、コナジラミ類、ハダニ類、うどんこ病
●作物名:ばら/適用病害虫名:アブラムシ類、コナジラミ類、チュウレンジハバチ、ハダニ類、うどんこ病、黒星病
●作物名:樹木類(さくらを除く)/適用病害虫名:アブラムシ類、ハダニ類、うどんこ病
●作物名:さくら/適用病害虫名:アブラムシ類、ハダニ類、アメリカシロヒトリ、うどんこ病
成分カプリン酸グリセリル(デカン酸グリセリル):0.050% 水、界面活性剤等:99.95% 区分農薬(殺虫殺菌剤) タイプスプレー 種類農薬(殺虫殺菌剤) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×216×57 希釈倍率原液 適合害虫アオムシ、アブラムシ類、コナジラミ類、ハダニ類、チュウレンジハバチ、うどんこ病、黒星病 希釈原液 性状類白色乳濁液体 農林水産省登録第(号)24181 剤形スプレー
注意
※ラベルをよく読む。
※記載以外には使用しない。
※小児の手の届くところには置かない。
【効果・薬害等の注意】
※本剤は散布液が直接害虫にかからないと効果がないため、葉の表裏の害虫にむらなく薬液がかかるよう丁寧に散布する。
※本剤は残効が短いため、夏期高温時など害虫の増殖や外部からの飛び込みが活発なときには、5日から7日間隔の連続散布や他剤との輪番で使用する。
※花き類・観葉植物に使用する場合は、品種、栽培条件等により花弁に薬害を生じる場合があるので、事前に影響がないことを確認してから使用する。特に結蕾期以降の散布は注意する。
※適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤をはじめて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用する。
【安全使用上の注意】
※人に向かって噴射しない。
※眼に入らないように注意。眼に入った場合は直ちに水洗いする(弱い刺激性)。
【保管上の注意】
※直射日光の当たらない低温で子供の手のとどかない場所に密栓して保管する。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24845925
2024-07-26
用途:
野菜の栽培時
有限会社フェイヅ 様 (卸売・小売業)

いろいろな害虫に効いているようで対象野菜も幅が広いので
冬野菜もこれを使っていこうと思っています

対象商品:
24845925
2024-07-10
用途:
苗木の害虫予防
村田会計事務所 様 (サービス業)

苗木につく虫の駆除用としては最適、使いやすいし、ボトル購入後の詰め替え用でもあり、とても重宝しています。

対象商品:
24845925
2024-01-13
用途:
家庭菜園で殺虫に使用

キャベツやブロッコリーなどに付く虫の殺虫剤としてつかっています。なるべく無農薬で作りたいと思っていたところ、99%食品原料の殺虫剤との事で使用しています。
 しかし、同じ野菜に何度も噴霧するのは心配なことでしたが、1度目の噴霧の時は結構殺虫の効果が確認出来ましたが、2度目の噴霧では、耐性が出来てしまうのか効果が薄れた様に感じました。結局早朝に割り箸もって一匹づつ除去して収穫にいたりました。

対象商品:
52892483
2023-03-16
用途:
アブラムシ退治

匂いもほとんど無く、部屋の中でも安心して使用できますし、
効果もそこそこに有りました。
野菜にも使用可能とのことで、これは助かりました。

対象商品:
52892483
2020-11-12
用途:
良いと思う
その他業種

ネットで良いと評判だったので探したらこちらにあり、購入しました。良いと思いますがまだ、経過観察中です!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする