対象害虫【適用病害虫の例】
アブラムシ、ウリハムシ、アザミウマ、カメムシ、ケムシ、コナカイガラムシ、うどんこ病、さび病、黒星病
使用方法【散布方法】
スプレーの先端口のキャップを回し、「SPRAY」にあわせると、近くに広く噴射できます。「JET」にあわせると、離れた所まで噴射できます。
使用後は、必ず「OFF」に戻してください。逆さスプレーできます。
【使用方法】
希釈せずそのまま散布する。
適合作物【使える作物の一部です(適用病害虫の範囲及び使用方法の表をご確認ください)】
●野菜:トマト、ミニトマト、なす、オクラ、ねぎ、ピーマン、きゅうり、ブロッコリー、はくさい、レタス、キャベツ、サラダ菜※、かきちしゃ(サンチュ)※、すいか、リーフレタス※、メロン(※非結球レタスに含まれます。)
●豆類(未成熟):さやえんどう、えだまめ、さやいんげん、そらまめなど
●かんきつ:みかん、レモン、ゆず、きんかんなど
●果樹:うめ、おうとう(さくらんぼ)、りんご、もも、ぶどう、かきなど
●観葉植物
●花(花き類)
●庭木(樹木類)
適合病害虫【適用病害虫の例】
アブラムシ、ウリハムシ、アザミウマ、カメムシ、ケムシ、コナカイガラムシ、うどんこ病、さび病、黒星病