BotaNice 土にまくだけ虫退治

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(280g) 注文コード77141025 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

観葉植物に使用できる害虫退治用の粒剤です。
有効成分が根から吸われて植物全体に広がるので、隠れた植物にも効果を発揮します。
いやなニオイがしない粒タイプだから、室内やベランダでも気にせず使えます。
【農薬の種類】ジノテフラン粒剤、【性状】類白色細粒、【農薬名】スターガード粒剤、【殺虫剤】、【家庭園芸用】

対象害虫アブラムシ・コナジラミ 使用の目安パウチを1秒傾けると約5g散布できます。(作物ごとに使用量を確認してください) 使用方法観葉植物の場合【植えつけ時】定植時の植穴土壌混和、【生育途中】生育期の株元散布(作物ごとの使用量、使用回数に従い散布する。株元散布後は軽く水をまく)
注意
【効果・薬害等の注意】
※間引き菜、つまみ菜には使用しない。
※株元散布を行う際は、処理直後に灌水する。
※使用量、使用時期、使用方法を守る。特に適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤をはじめて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を確認してから使用する。なお病害虫防除所または販売店と相談することが望ましい。
【安全使用上の注意】
※食べられません。
※万一、誤食した場合には、速やかに医師の手当を受ける。
※作業中や散布当日は散布区域内に小児やペットが立ち入らないように配慮する。
※宅地、駐車場等で使用する場合は、使用中及び使用後(少なくとも使用当日)に小児や使用に関係のない者が使用区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払う。
※桑葉にはかからないように注意(蚕毒)
※ミツバチに対する注意・巣箱及びその周辺にかからないようにする。・ミツバチ等を放飼中の施設や果樹園等では使用をさける。・関係機関(都道府県の農薬指導部局や地域の農業団体等)に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農薬使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努める。
※空袋は圃場などに放置せず、適切に処理する。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする