BotaNice 飛びまわるコバエ退治 1プッシュ式スプレー

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(13.2mL) 注文コード77141043 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

1プッシュするだけで、スプレー粒子が一瞬で広がり、観葉植物から出てきたお部屋を飛びまわるコバエを退治します。
お部屋を汚さず手軽に使用でき、速効でコバエを退治します。
ベランダのコバエよけもできます。

用途
【部屋の中のコバエ駆除】4畳あたりに1回の割合でお部屋の中央に向かって噴射(噴射の際は、窓やドアを閉めてください)
【ベランダのコバエよけ】ベランダの壁面数ヵ所に噴射(環境によって効果に差があります)
【群がるコバエ駆除】約20cmの距離から直接噴射
使用可能回数60回分 対象害虫ショウジョウバエ、チョウバエ、キノコバエ等のコバエ
注意
※人体に使用しないでください
※農薬ではありません。植物に直接噴射したり、土に噴射するなど、植物保護目的では使用できません。
【使用に際しての注意】
※使用前に必ず製品表示をよく読み、十分理解した上で使用してください。
※使い始めのひと押しは、十分な量が出ないので、1度空押ししてから使用してください。
※定められた使用方法を守ってください。
※皮膚、飲食物、食器、子供のおもちゃ、観賞魚、小鳥などのペット類、飼料、植物にかからないようにしてください。特に、観賞魚用の水槽や昆虫の飼育カゴがある部屋では、使用しないでください。
※アレルギーやかぶれなどを起こしやすい体質の人、喘息の症状のある人は、薬剤を吸い込んだり、触れたりしないでください。
※噴射口をふさがないでください。
※横向きや逆さまにして噴射はしないでください。噴射できなくなることがあります。
※壁や床などに使用する場合は、変色・シミの恐れがあるので目立たない場所で試してから使用してください。
【使用中又は使用後の注意】
※人体に向かって噴射しないでください。また、噴射気体を吸入しないでください。
※噴射中は喫煙、飲食等はしないでください。
※薬剤が皮膚についた場合は、石けんを用いてよく洗ってください。また、眼に入った場合は、直ちに水でよく洗い流してください。
※万一、身体に異常が起きた場合は、直ちに本品がピレスロイド系薬剤を含む商品であることを医師に告げて診療を受けてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-17
用途:
コバエ駆除

鉢植えに集るコバエを見なくなりました。もう少し安価だと嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする