4F730E-20-TP-P-AC100V パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(3位置オールポートブロック) CKD 77162967

パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(3位置オールポートブロック)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)AC100 接続口径Rc3/4 注文コード77162967 品番4F730E-20-TP-P-AC100V
参考基準価格(税別)¥66,480 販売価格(税込) ¥68,104
販売価格(税別)
61,913
この商品は電圧・接続口径など134種類から選べます 他の種類を見る
接続口径Rc3/4 電圧(V)AC100 ポート数5 ねじの種類Rc 使用流体圧縮空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする