VHK-A-フィンガバルブ/二次電池対応シリーズ

(1件のレビュー)
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径1(P)-Φ4、2(A)-Φ4 ポート数2 注文コード77165936 品番25A-VHK2A-04F-04FL
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は接続口径・ポート数・ねじの種類など152種類から選べます 他の種類を見る

2次電池対応シリーズ

使用流体空気 接続口径1(P)-Φ4、2(A)-Φ4 最高使用圧力(MPa)1.0 使用真空圧力(kPa)-100 バルブ型式2ポート弁 色(つまみ部)グレー ブラケットL型ブラケット ポート数2
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77165568
2023-01-04
用途:
機械のメンテナンス

納期通りに入庫して、機械メンテナンスに使用でき良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする