冷凍式サーモチラー HRS01

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 冷却能力(W)3800/4200(50/60Hz) 冷却方式空冷冷凍式 電源(V)単相AC200〜230(50/60Hz)許容電圧変動±10% 注文コード77166715 品番HRS040-A-20
参考基準価格(税別)¥617,540 販売価格(税込) ¥604,780
販売価格(税別)
549,800
この商品は冷却能力・冷却方式・電源など146種類から選べます 他の種類を見る

空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。
レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。
タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。
自己診断機能。
CEマーキング、ULに適合。

冷却方式空冷冷凍式 冷却能力(W)3800/4200(50/60Hz) 用途循環液温調装置 質量(kg)53 電源(V)単相AC200〜230(50/60Hz)許容電圧変動±10% 最大揚程(m)(50/60Hz)14/19 最大流量(L/min)(50/60Hz)34/40 使用冷媒R410A(HFC) 流量(L/min)7(0.13MPa)/7(0.18MPa) 使用周囲温度(℃)5〜40 温度設定範囲(℃)5〜40 温度安定度±0.1℃ 周囲湿度(%)30〜70
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:467

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温調機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする