SMC
SMCの 圧縮空気清浄化機器
SMCの エアドライヤ
IDF60-90 - 冷凍式エアドライヤ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
三相AC200V(50Hz)、三相AC200/220V(60Hz)、許容電圧変動±10%
注文コード
77166767
品番
IDF90-30
参考基準価格(税別)
¥924,000
販売価格(税込)
¥835,780
販売価格(税別)
¥
759,800
バスケットに入れる
この商品は
電圧・サイズ・仕様
など
73
種類から選べます
他の種類を見る
高温環境に対応!
周囲温度 :最大45℃
入口空気温度:最大65℃
16.4m
3
/min(従来機種比 24%アップ)
銅管防錆処理
(-) なし
用途
空気圧機器を水分から守る! エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の 水分を取り除き、水分による空気圧機器の不具合を防止します。
質量(kg)
110
電圧(V)
三相AC200V(50Hz)、三相AC200/220V(60Hz)、許容電圧変動±10%
冷却方式
空冷冷凍式
使用流体
圧縮空気
使用冷媒
R410A(HFC)
使用周囲温度(℃)
2〜45
周囲温度(℃)
32
処理空気量(m
3
/min)(50/60Hz)
13.5/15.5
入口空気温度(℃)
40
入口空気圧力(MPa)
0.7
圧縮空気冷却用
(-) なし
周囲湿度(%)
85以下(相対湿度)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200