切れ味バッグン

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 77171475 品番 SW-BG5
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

名前に偽り無し!!バツグンの切れ味!!
スリット(切り込み)が入ったセグメントタイプ
リムタイプと比べて切断スピードが早く、冷却効果も高い
ショートチップ(多等配)を採用
通常8〜10等配のところ、驚きの12等配※4等の場合
切粉の排出量が上がり、切れ味の安定性UP!
凸凹溝チップ
側面抵抗を減らした切断スピード重視設計
最適な基板厚で、切れ味低下による逃げ(溝ブレ)を抑制

外径(Φmm)125 刃厚(mm)2.0 チップ高さ(mm)8.0 内径(Φmm)22.0 付属リング(mm)20 用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、御影石、ブロックの切断
注意
※ストレートチップは被削材との接触面積が多く側面抵抗が大きいため、スピード低下しやすい
※凸凹溝チップは被削材との側面抵抗が少なく切断スピードUP!

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする