- プレフィルター ロール品 モノタロウ 77171606

モノタロウ

プレフィルター ロール品

(3件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1本(15m)
厚さ(mm)7
内容量1本(15m)注文コード77171606品番-
販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

一般空調用のフィルターのロールタイプです。
外気処理や中性能フィルターのプレフィルターにカットしてお使いいただけます。
数回洗浄を行うことが可能です。

用途
外気処理
中性能フィルターのプレフィルター
種別水洗い可材質ポリエステル厚さ(mm)7長さ(m)15風速(m/s)2.5(ろ過)耐熱温度(℃)100坪量(g/m2)150設置場所給気、1次幅(m)1.6除塵率(%)54作動時圧損(Pa)31粗塵区分
注意
※本来の用途以外にお使いにならないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-05
用途: 機械装置のフィルタ-

洗浄可能との事ですが安価なので使い捨てします。汚れたら即交換。ハサミで切断できるので大変よいです。

対象商品 : 77171624
2024-02-20
用途: フィルター代用品
増富海運株式会社運輸・通信業

過給機のブロワー側にフィルターとして取り付けました
熱に負けることなく一回メタロンで洗濯してもそれほど悪くはならなかったです

対象商品 : 77171615
2023-11-02
用途: 換気扇
青木きのこ園農・林・水産業

換気扇の吸気側に使ってます。
カット品は割高なので助かります。
通気性も良さそうです
この価格ならケチらないでどんどん新しいものへ変えれますね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空調用フィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/185/
1が参考にしています
2023-03-02

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする