超強力両面テーププレミアゴールドスーパー多用途粗面用

(52件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 77180067 品番 KPR-19R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

木・金属・塩ビ・プラスチックなどの接着に!
多用途に使える粗面用!

テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)1.5 テープ厚さ(mm)1.1 基材アクリルフォーム 粘着剤特殊アクリル系 粘着力65N/10mm 主な用途屋内外用、粗面用 質量(g)42 使用温度範囲(℃)-20〜80(貼りつけ時の温度/10℃以上) 粘着タイプ超強力 適合用途粗面 被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
注意
※シリコーン、フッ素樹脂加工表面には使用できません。※デザイン変更前と後のパッケージが混在する可能性がございます

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:568

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 52
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-11
用途:
内装貼り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

優れた両面テープです。主に内装に貼り付けるのに使っています。貼り付け面をシリコンオフ等で脱脂して、貼り付けています。気温が低い時は、ドライヤーで温めます。

2025-07-14
用途:
粘着力
株式会社川田商会 協栄自工 様

この種類の中でこれが一番粘着力が強いです。
車の内装などは、塩ビプラ対応の多用途じゃないと直ぐ剥がれてしまうので
これが良いと思います。
外装でも粘着力が弱いのは駄目だし、これが無難だと思います。
会社でも業務用の3Mを使っていますが、データ上はこっちの方が粘着力が強い。
ただ業務用と違いテープ幅の種類が少ない。

2025-01-29
用途:
車の内装部材固定用
建設業・工事業

今までの強力両面テープより素材が柔らかく接着面に馴染みやすい。
粗面用とあるがつるつるの面の方がより接着性が高い様です。

対象商品:
77180085
2024-09-08
用途:
タクシー内のドラレコの接着他
株式会社共立タクシー 様 (運輸・通信業)

ゴリラの両面テープを購入するつもりが、間違って購入しましたが、非常に良かったです。

対象商品:
39539053
2024-08-07
用途:
修理一般
アムール阿佐ヶ谷 様

両面テープとして接着力に難ありだが。剥がしやすいのは評価する。

対象商品:
77180076
2024-04-21
用途:
両面テープで接着
グラッツェ ミレ 様

強力な両面テープでした、しっかりと密着して外れにくい状態で接着しました、次回も購入しようと思います

1人が参考にしています
対象商品:
77180076
2023-10-28
用途:
ステンレスアングル同士の仮止め、接着
タカハシサービス 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

仮止めのつもりで、接着したのですが、24時間経過後の様子を見ている限りでは、非常に
接着強度が強く本締め加工省略し様子を見てみたいと思います。

対象商品:
77180067
2024-05-11
用途:
屋外
サービス業

ルーフバルコニーの防犯でセンサーライト設置に購入。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする