クロダルマ
クロダルマの シャツ・インナー
クロダルマの 長袖 シャツ・インナー
クロダルマの ポロシャツ 長袖
長袖ポロシャツ(脇スリット)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
77186096
品番
25441
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
吸汗速乾性に優れ、家族で、グループで、職場で楽しめる半・長袖ポロシャツ。
色
ブルー
機能
吸汗速乾
サイズ
7L
色番
10
混率(%)
ポリエステル50・綿50(鹿の子)
着丈(cm)
79
肩幅(cm)
58
胸囲(cm)
142
袖丈(cm)
64