※商品画像

17cmセパレート2ウェイスピーカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77188878 品番TS-C1736S-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

Cシリーズは、アーティストの姿まで見えるような実体感と躍動感に満ちた音楽性を獲得。
情報量豊かな「ハイレゾ音源」をより解像度高く表現するため、構造の見直しやパーツ素材の厳選を行い、振動板や磁気回路を再設計。
あらゆる音源でクラスを超えた音楽再生を実現。優れた空間描写力で鮮やかな臨場感を描き出します。
「TS-C1730SII」のトゥイーターは、ダッシュボードの上に置いて自分好みの音になるよう細かい調節が可能。
「TS-C1736SII」のトゥイーターは、幅広い車種のダッシュボードの純正トゥイーター取付位置に収まる形状で、すっきりと取付けられます。

スピーカー17cm 2層構造アラミドファイバーコーンウーファー、4cm アルミニウム合金製バランスドドームトゥイーター 瞬間最大入力(W)180 定格入力(W)50 再生周波数帯域(Hz)33〜65000 音圧レベル(dB)出力:90 インピーダンス(Ω)4 質量(kg/個)ウーファー:0.78、トゥイーター:0.22 付属品<ウーファー、ネットワーク用>ネジ(Φ4mm×16mm)×8、ネジ(Φ5mm×16mm)×8、ワッシャー(Φ12mm×Φ5.5mm)×8、防振パッキン×1、変換コネクター(黒色カプラー)×2、変換コネクター(二股タイプ)×2、ネットワークコード×2、クッション×2、ロックタイ×4、<トゥイーター用>ネジ(Φ5mm×16mm)×4、変換コネクター(白色カプラー)×2、変換コネクター(黒色カプラー)×2、延長コード×2、遮音パッキン×1、ロックタイ×4、極性変換コード×2、<その他>取扱説明書、保証書

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする