3D立体 サージカルマスク 個包装 30枚入

(49件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(30枚) 注文コード 77189124 品番 MR7063
販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

「JIS T9001医療用マスク クラスT適合審査合格品」の3層立体構造のサージカルマスクです。適合番号M12203011(日衛連が運用するJIS適合審査です)。
フィルターを不織布2枚で挟んでいます。3D立体構造なためプリーツが大きく広がり、鼻や口を圧迫しにくく、呼吸しやすくなっています。また口元があたりにくいのでメイクが崩れにくいです。耳が痛くなりにくい平ゴム仕様、ズレやメガネの曇りを軽減するノーズフィルター仕様で快適です。

用途風邪・花粉の防止・食品加工・厨房機器メンテナンス・汚物処理・清掃作業などに 仕様ゴム/平ゴム 種別サージカル 材質(不織布/フィルター)ポリプロピレン、(耳ひも)ポリウレタン、ポリエステル、(ノーズフィッター)ポリエチレン 形状立体型 ホワイト 入数(枚)30 構造3層 寸法(縦×横)(mm)205×85 包装形態個包装 適合JIS規格JIS T9001医療用クラスT ひもタイプ耳かけ式
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※本製品は使い切り商品です。洗濯による再使用はできません。
※本製品は有害な粉塵やガスなどが発生する場所やそれを防ぐ目的での使用はできません。
※万一、かゆみ、かぶれ、発疹などが生じた場合はただちに使用を中止してください。
※包装材特有のにおいがすることがありますが、品質に問題はありません。万一、においにより気分が
悪くなった場合はただちに使用を中止してください。
※乳幼児の手の届かない所に保管してください。
※湿気のない清潔な所に保管してください。
※火気のそばでの使用はお止めください。
※本製品を使用後はお住まいの自治体の取り決めにしたがって廃棄してください。
※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:113

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 49
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-19
用途:
インフルエンザ予防 花粉症対策
農・林・水産業

なんだかマスクはいつもこれになります
価格の割にはとても良いと思います
個包装になっていて持ち歩きに便利です

2026-01-20
用途:
外出時に使用
サービス業

リピート購入品であり幾度となくリピート購入品です。
はめやすくサイズ感もちょうどよい
そして呼吸もしやすいので重宝しております。

対象商品:
77189124
2025-12-26
用途:
整骨院で着用しています。
医療・福祉・介護関連業

以前フィルター替えの高性能マスクを使用していましたが、自身がインフルに罹患した時に医師からこの形にするように言われてからずっとこちらを着用しています。安心。

対象商品:
77189149
2026-03-18
用途:
普段づかい
サービス業

化粧移り、汚れが目立たず、とても良いです。
立体なので、息がしやすいです。
折り返しのところに毛がたまるので、髪を切る際は別のフラットなマスクを使います。

対象商品:
77189133
2026-03-08
用途:
接客時
農・林・水産業

型崩れしなくしゃべりる時にもズレずに大変満足しています

2025-12-02
用途:
医療従事機関で使用
小野接骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

3D立体が呼吸の妨げをせず、使いやすい。
施設利用者との会話を聞き取りやすくするためには、話しやすいと思います。

2025-09-19
用途:
普段使い
協栄鉄工所 様

通勤時に毎日使用しております。慣れた物が使いやすく、耳も痛くないので助かります。

1人が参考にしています
2025-09-21
用途:
戸外における自己使用
その他業種

フィット感は良好 価格的に見ても使い捨てとしては良好

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする