※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
由良産商
由良産商の ボルト
由良産商の 六角穴付ボルト
12.9高強度 低頭六角穴付ボルト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
ねじ径
M3
首下長さL(mm)
6
注文コード
77189553
品番
LHCS12 M3X6 (100pcs)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・首下長さL・内容量
など
115
種類から選べます
他の種類を見る
”低頭”+”高強度12.9”で省スペース/軽量化を実現!
ねじ径
M3
種別
全ねじ
頭部形状
低頭
強度区分
CLASS12.9
寸法d1
M3
首下長さL(mm)
6
頭部高さ(mm)
2
寸法k(mm)
2
頭部径(Φmm)
5.5
寸法d2(mm)
5.5
六角穴対辺(mm)
2
寸法s(mm)
2
仕様
機械的性質:ISO 898/1-13
材質
SCM435
表面処理
黒色酸化被膜
ねじ精度(JIS)
5g6g ISO965/1-13
穴の形状
六角穴