※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LHCS12 M8X25 (100pcs) 12.9高強度 低頭六角穴付ボルト 由良産商 77189876 LHCS12 M8X25 (100pcs) 12.9高強度 低頭六角穴付ボルト 由良産商 77189876 LHCS12 M8X25 (100pcs) 12.9高強度 低頭六角穴付ボルト 由良産商 77189876

12.9高強度 低頭六角穴付ボルト

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) ねじ径M8 首下長さL(mm)25 注文コード77189876 品番LHCS12 M8X25 (100pcs)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品はねじ径・首下長さL・内容量など115種類から選べます 他の種類を見る

”低頭”+”高強度12.9”で省スペース/軽量化を実現!

ねじ径M8 種別全ねじ 頭部形状低頭 強度区分CLASS12.9 寸法d1M8 首下長さL(mm)25 頭部高さ(mm)5 寸法k(mm)5 頭部径(Φmm)13 寸法d2(mm)13 六角穴対辺(mm)5 寸法s(mm)5 仕様機械的性質:ISO 898/1-13 材質SCM435 表面処理黒色酸化被膜 ねじ精度(JIS)5g6g ISO965/1-13 穴の形状六角穴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする