(30サイズ展開有)2〜3級遮光・形状記憶ドレープカーテン レガシー

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2枚) 注文コード 77195817 品番 幅100cm×長さ105cm 2枚
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。

ベージュ 寸法(幅W×長さL)(cm)100×105 機能2〜3級遮光・形状記憶 材質ポリエステル100% 用途ご家庭、事務所、オフィスに

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-01
用途:
部屋の模様替え
株式会社エステー工業 様 (サービス業)

このカーテンは遮光性が2〜3級でとても日差しを止めることで冷房がとてもききます。

2025-01-24
用途:
お遊戯会の幕として
学校法人すすき学園 様 (教育・研究機関)

3セット購入して繋げて幕にしましたが、値段の割に高級感があり、色も質感も良かった。

対象商品:
77196334
2024-08-26
用途:
食堂

遮光カーテンの安いものを探していましたが、サイズもちょうどいいものがあり助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする