曜日別特売
幅100cm×長さ190cm 2枚 (30サイズ展開有)2~3級遮光・形状記憶ドレープカーテン レガシー ユニベール 77195869

幅100cm×長さ190cm 2枚 (30サイズ展開有)2~3級遮光・形状記憶ドレープカーテン レガシー ユニベール 77195869
幅100cm×長さ190cm 2枚 (30サイズ展開有)2~3級遮光・形状記憶ドレープカーテン レガシー ユニベール 77195869

(30サイズ展開有)2~3級遮光・形状記憶ドレープカーテン レガシー

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(2枚)
ベージュ
寸法(幅W×長さL)(cm)100×190
100×190
100×105
100×135
100×150
100×178
100×185
100×200
100×210
100×215
100×220
100×230
100×240
150×135
150×178
150×185
150×190
150×200
150×210
150×215
150×220
150×230
150×240
200×135
200×178
200×185
200×200
200×215
200×220
200×230
200×240
内容量1セット(2枚)注文コード77195869品番幅100cm×長さ190cm 2枚
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。

用途
ご家庭、事務所、オフィスに
ベージュ寸法(幅W×長さL)(cm)100×190機能2~3級遮光・形状記憶材質ポリエステル100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-01
用途: 部屋の模様替え
株式会社エステー工業サービス業

このカーテンは遮光性が2~3級でとても日差しを止めることで冷房がとてもききます。

2025-01-24
用途: お遊戯会の幕として
学校法人すすき学園教育・研究機関

3セット購入して繋げて幕にしましたが、値段の割に高級感があり、色も質感も良かった。

対象商品 : 77196334
2024-08-26
用途: 食堂

遮光カーテンの安いものを探していましたが、サイズもちょうどいいものがあり助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする