CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)の PCパーツ
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)の メモリ
DT用 PC4-17000 DDR4-2133 288p UDIMM 1.2v 16GB 1R
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77197409
品番
CB16G-D4U2133H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。
容量
16GB
メモリーインターフェイス
UDIMM
規格
DDR4 SDRAM
メモリーモジュール規格
PC4-17000
ピン数(ピン)
288
RoHS指令(10物質対応)
対応